Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4499 Herst.-Nr.: 82903 EAN/GTIN: 4002911829035 |
| |
|
| | |
| 500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau von PAPSTAR Unifarbige Servietten, 1-lagig, 33 x 33 cm, 1/4 Falz, in der 500er Gastro-Packung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 15 cm | Breite: | 33 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.96 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,60* | € 10,95* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,30* | € 11,06* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,38* | € 12,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 80,00* | € 80,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0172* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|