Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR Unifarbige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR Unifarbige
500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR Unifarbige
Artikel-Nr.:
     2813-374-4497
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82901
EAN/GTIN:
     4002911829011
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
Unifarbige Servietten, 1-lagig, 33 x 33 cm, 1/4 Falz, in der 500er Gastro-Packung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
69
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,06*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 11,17*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 80,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.