Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4470 Herst.-Nr.: 85005 EAN/GTIN: 4002911941096 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grau "Damascato" von PAPSTAR Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,, weich im Hautkontakt und geruchsneutralDie Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziertZu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelIndustriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.44 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,8275* | € 9,2275* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 31,25* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,13655* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 46,1375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|