| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4322 Herst.-Nr.: 82327 EAN/GTIN: 4002911986622 |
| |
|
| | |
| 20 Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb von Starpak Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection", Abmessungen: 80 x 80 cm, PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², gefaltet in der Packung, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection,
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | gelb | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 80.00 cm | Gewicht: | 0.80 kg | Oberfläche: | glatt |
|
| | |
| | | |
| |