Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4299 Herst.-Nr.: 82561 EAN/GTIN: 4002911825617 |
|
|
| | |
| 5 Transport- und Catering-Kartons 8 cm x 46 cm x 31 cm "Burgund" mit Sichtfenster, einteilig von PAPSTAR Umweltfreundlicher Transport- und Catering-Kartons mit anhängendem Deckel, Maße: 46 x 31 cm, Höhe: 8 cm, einteilig (anhängender Klappdeckel), mit großem Sichtfenster, Material: Frischfaserkarton mit Sichtfenster aus dem Biokunststoff PLA, geeignet für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln, Zum sicheren Transport fertig zubereiteter Speisen und Buffets. Durch das großzügige Sichtfenster lassen sich die Inhalte ohne Öffnen der Kartons gut unterscheidenPassend einsetzbare Servierplatten: Art. Nr. 14891, 81918, 82166, 82167, 10409, 15905,
Weitere Informationen: | | Länge: | 47 cm | Breite: | 46 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.89 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,17* | € 10,27* | | | | | | 8 Tage | | | 16 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,37* | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 132,00* | € 132,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 164,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|