Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas mit Wachsfüllung Ø 56 mm · 67 mm weiss von PAPSTAR Formschönes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas mit Wachsfüllung Ø 56 mm · 67 mm weiss von PAPSTAR Formschönes
Glas mit Wachsfüllung Ø 56 mm · 67 mm weiss von PAPSTAR Formschönes
Artikel-Nr.:
     2813-374-4133
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82680
EAN/GTIN:
     4002911938348
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Windlicht

Glas mit Wachsfüllung Ø 56 mm · 67 mm weiss von PAPSTAR
Formschönes Windlichtglas mit farbiger Wachsfüllung, Durchmesser: 56 mm, Höhe: 67 mm, Brenndauer: ca. 14 Stunden, Das Glas kann anschließend für Teelichte und Duft-Minis / Votivkerzen verwendet werden,

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,96*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 5,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.