Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 69 mm · 180 mm weiss von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 69 mm · 180 mm weiss von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69
Stumpenkerze Ø 69 mm · 180 mm weiss von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69
Artikel-Nr.:
     2813-374-4074
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82076
EAN/GTIN:
     4002911820766
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar

Stumpenkerze Ø 69 mm · 180 mm weiss von PAPSTAR
Stumpenkerze, Durchmesser: 69 mm, Höhe: 180 mm, Brenndauer: ca. 55 Stunden,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.