Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss von


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss von
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss von
Artikel-Nr.:
     2813-374-3824
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82346
EAN/GTIN:
     4002911823460
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss von Starpak
Tischdecke auf Rolle, aus PP-Vlies "soft selection", Breite: 118 cm - Länge: 25 m, PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection, Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
120 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
120 cm
Gewicht:
1.48 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 21,79*
€ 29,54*
Lager 2813
100
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 32,73*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
4 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,37*
€ 38,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 130,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,40*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,94*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,36*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,95*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,53*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,98*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,90*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.