Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3774 Herst.-Nr.: 82035 EAN/GTIN: 4002911820353 |
| |
|
| | |
| Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 1,18 m olivgrün von PAPSTAR Tischdecke aus 5-lagigem Tissue auf Rolle, Breite: 118 cm, Länge: 5 m, mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung, Oberseite farbig, Unterseite weiß, nicht feuchtigkeitsresistent, Farben abgestimmt auf weitere Artikel, der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten, + Tischläufer, + Mitteldecken, + Leuchterkerzen, + Tischsets, Die Tischdecken sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziertProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 120 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 118 cm | Gewicht: | 0.51 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,9525* | € 10,2925* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 82,00* | € 82,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 63,11* | € 104,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 72,50* | € 112,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|