Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3565 Herst.-Nr.: 81966 EAN/GTIN: 4002911819661 |
| |
|
| | |
| 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot "Vichy Karo" von PAPSTAR Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 25 x 25 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 27 cm | Breite: | 13 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 14 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,20* | | | | | | 7 Tage | | | 14 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,26* | € 2,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 26,46* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0805* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen | Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|