| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3400 Herst.-Nr.: 82221 EAN/GTIN: 4002911822210 |
| |
|
| | |
| 25 Hamburger-Boxen Zuckerrohr "pure" 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR Hamburger-Boxen aus Zuckerrohr, Eigenschaften: Abmessungen 14 x 15 cm - Höhe: 8 cm, Maße Boden: 8 x 8 cm, mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) , Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 41 cm | Breite: | 31 cm | Höhe: | 15 cm | Gewicht: | 0.48 kg | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,49* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 9,44* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2212* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|