Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Tischläufer, Tissue ROYAL Collection 3 m x 40 cm braun auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR Tischläufer, Tissue ROYAL Collection 3 m x 40 cm braun auf Rolle
PAPSTAR Tischläufer, Tissue ROYAL Collection 3 m x 40 cm braun auf Rolle
Artikel-Nr.:
     2813-374-3298
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81407
EAN/GTIN:
     4002911814079
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer weiß
tischläufer weiß
tischläufer

PAPSTAR Tischläufer, Tissue ROYAL Collection 3 m x 40 cm braun auf Rolle
Tischläufer aus innovativem Tissue-Airlaid Materialmix. Die obere Seite besteht aus farbigem Tissue , die untere Seite aus weißem Airlaid, dadurch besonders weich und griffig. Ideal zur Tischdekoration Tête à Tête. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-Zertifizierung

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,23*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 6,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.