Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3010 Herst.-Nr.: 12304 EAN/GTIN: 4002911123041 |
| |
|
| | |
| 100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR Geprägte Uni-Servietten, 33 x 33 cm, 1/4 Falz, 1-lagig, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 17 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,24* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,86* | € 3,94* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,93* | € 4,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 30,24* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|