Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm dunkelblau von PAPSTAR Leuchterkerzen,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm dunkelblau von PAPSTAR Leuchterkerzen,
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm dunkelblau von PAPSTAR Leuchterkerzen,
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm dunkelblau von PAPSTAR Leuchterkerzen,
Artikel-Nr.:
     2813-374-2734
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17965
EAN/GTIN:
     4002911179659
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen

50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm dunkelblau von PAPSTAR
Leuchterkerzen, Durchmesser: 2,2 cm, Länge: 25 cm, Brenndauer: ca. 7 Stunden, ideal für die Gastronomie, Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelProduktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
3.03 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
3 Tage
40
2
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 15,229*
€ 21,519*
Lager 2813
100
2
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,62*
1
€ 5,50*
ab € 17,73*
€ 25,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 43,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,259*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,239*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,01*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.