Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR Papier-Tischdecke aus 100 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR Papier-Tischdecke aus 100 %
Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR Papier-Tischdecke aus 100 %
Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR Papier-Tischdecke aus 100 %
Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR Papier-Tischdecke aus 100 %
Artikel-Nr.:
     2813-374-2489
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81877
EAN/GTIN:
     4002911818770
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke

Tischdecke, Papier 8 m x 118 cm weiss von PAPSTAR
Papier-Tischdecke aus 100 % Frischfaser-Zellstoff, Breite: 118 cm, Länge: 8 m, mit schöner Prägung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
120 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,1575*
€ 5,6475*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,92*
€ 52,92*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,58008*
€ 72,32004*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,45008*
€ 82,36008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,6475*
€ 6,7205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4075*
€ 6,4349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2375*
€ 6,2326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1575*
€ 4,9474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.