Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-244 Herst.-Nr.: 18851 EAN/GTIN: 4002911188514 |
|
|
| | |
| 20 Gebäck-Kartons, Pappe eckig 20 cm x 13 cm x 9 cm rosé mit Tragegriff von PAPSTAR Gebäck-Kartons mit Tragegriff und Neutraldruck, Material: Pappe, Stärke: 350 gr/m², Abmessungen: 20 x 13 x 9 cm, für Gebäck und Kuchen,
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 5 cm | Breite: | 24 cm | Höhe: | 34 cm | Gewicht: | 1.19 kg | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,78* | € 8,92* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,00* | € 9,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,32* | € 11,59* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,99* | € 12,16* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,07* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,339* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|