Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-2213
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12593
EAN/GTIN:
     4002911125939
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle farbig sortiert, je 5 Rollen: creme, hellgrün, apricot, hellgelb, hellblau, Länge: 8 m, Breite: 1 m, Stärke: 42 gr/m², Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
apricot
Länge:
100 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
28
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,6825*
€ 4,7825*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 94,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 67,77*
€ 111,07*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 121,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7825*
€ 5,6912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6425*
€ 5,5246
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6825*
€ 4,3822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.