Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Kaffeetassen, PS 0,25 l Ø 8 cm · 8,5 cm weiss von Starpak weiße Tasse aus PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
40 Kaffeetassen, PS 0,25 l Ø 8 cm · 8,5 cm weiss von Starpak weiße Tasse aus PS
40 Kaffeetassen, PS 0,25 l Ø 8 cm · 8,5 cm weiss von Starpak weiße Tasse aus PS
40 Kaffeetassen, PS 0,25 l Ø 8 cm · 8,5 cm weiss von Starpak weiße Tasse aus PS
Artikel-Nr.:
     2813-374-2192
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12216
EAN/GTIN:
     4002911122167
40 Kaffeetassen, PS 0,25 l Ø 8 cm · 8,5 cm weiss von Starpak
weiße Tasse aus PS ( Polystyrol ), Füllinhalt: 0,25 l, sehr stabil,

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Länge:
8.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
25
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,04*
4 Tage
500
25
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 8,25*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,76*
1
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 10,76*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 211,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14808
ab € 3,10*
Sonstiges
PAPSTAR
14809
ab € 3,02*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1723-700.01
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.