Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2168 Herst.-Nr.: 11575 EAN/GTIN: 4002911115756 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 48 cm x 48 cm dunkelblau von PAPSTAR Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, extra großes Format: 48 x 48 cm, weich im Hautkontakt und geruchsneutral, Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelIndustriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,8825* | € 13,1025* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 47,50* | € 47,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 41,36* | € 74,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 42,45* | € 84,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,19765* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 65,5125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|