Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2149 Herst.-Nr.: 11250 EAN/GTIN: 4002911112502 |
| |
|
| | |
| 20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,, weich im Hautkontakt und geruchsneutralDie Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziertZu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelIndustriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 17 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,73* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,58* | € 3,53* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,64* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 25,20* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0995* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|