Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-210 Herst.-Nr.: 16764 EAN/GTIN: 4002911167649 |
| |
|
| | |
| 100 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk" multicolor von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Feuerwerk", Länge: 15,5 cm, Farbe: multicolor, ideal als Cocktail- oder Eisdekoration, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 25 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,42* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,30* | € 6,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 40,00* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|