Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-2029 Herst.-Nr.: 81082 EAN/GTIN: 4002911810828 |
| |
|
|  |  |
 | Flaggenkette, Papier 10 m "32 Nations" schwer entflammbar von PAPSTAR Flaggenkette aus Papier, 10 m lang, schwer entflammbar,, 32 Nationen: Argentinien; Australien; Belgien; Brasilien; China; Dänemark; Deutschland; England; Finnland; Frankreich; Griechenland; Irland; Italien; Japan; Kroatien; Mexiko; Niederlande; Norwegen; Österreich; Polen; Portugal; Russland; Schottland; Schweden; Schweiz; Serbien; Slowenien; Spanien; Tschechien; Türkei; Ungarn; USA, 32 Flaggen à 12 x 22,5 cm, Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1,, entspricht der Brandstoffklasse B1,
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 31.50 cm | Breite: | 15.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 6,66* | € 8,78* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 9,00* | € 9,00* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,20* | ab € 7,26* | € 9,01* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 6,85* | € 10,63* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,84* | € 11,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|