Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1941 Herst.-Nr.: 18969 EAN/GTIN: 4002911189696 |
| |
|
| | |
| 10 Luftballons Ø 25 cm silber von PAPSTAR Luftballons silber, Durchmesser: 25 cm, Umfang: 80 cm, Achtung!, Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons erstickenDie Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhaltenBallons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernenVon den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kannZum Aufblasen eine Pumpe verwenden!, Produktzertifizierungen: TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 22 cm | Breite: | 15 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,11* | € 2,78* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,11* | € 2,93* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18* | € 3,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 17,40* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|