Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm creme von Starpak Stumpenkerzen, Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm creme von Starpak Stumpenkerzen, Durchmesser:
10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm creme von Starpak Stumpenkerzen, Durchmesser:
10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm creme von Starpak Stumpenkerzen, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-374-1908
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     17912
EAN/GTIN:
     4002911179123
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen creme
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar

10 Stumpenkerzen Ø 40 mm · 90 mm creme von Starpak
Stumpenkerzen, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden, in der Gastro-Packung,

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,79*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,623*
€ 7,103*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,73*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 12,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 27,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11018
ab € 41,47003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.