Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Deko-Picker 18 cm "Papagei" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Papagei",


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Deko-Picker 18 cm "Papagei" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Papagei",
100 Deko-Picker 18 cm "Papagei" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Papagei",
100 Deko-Picker 18 cm "Papagei" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Papagei",
Artikel-Nr.:
     2813-374-1899
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16780
EAN/GTIN:
     4002911167809
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße

100 Deko-Picker 18 cm "Papagei" von PAPSTAR
Deko-Picker aus Holz "Papagei", Länge: 18 cm ( 21 cm inkl. der Papagei-Dekoration ), Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
23 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
81
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,0875*
€ 7,0575*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,50*
€ 28,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 24,66*
€ 50,01*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,58004*
€ 60,32004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,0575*
€ 8,3984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,7575*
€ 8,0414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,4575*
€ 7,6844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,1975*
€ 7,375
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,0875*
€ 6,0541
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05088* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 42,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.