Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus Holz
1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus Holz
1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-1811
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12736
EAN/GTIN:
     4002911127360
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar

1800 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,8 cm von PAPSTAR
Zahnstocher aus Holz "pure", Länge: 6,8 cm, rund, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
17 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,89*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 4,71*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 5,85*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 25,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,73*
€ 26,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,00157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.