Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Artikel-Nr.:
     2813-374-1795
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4002911124680
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht von PAPSTAR
Verpackungspapier aus Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen, Abmessungen: 37,5 x 25 cm, Stärke: 50 gr/m², ca. 2500 Bögen pro Packung, fettdicht,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
12.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
79
€ 4,95*
ab € 55,87*
€ 73,09*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 74,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.