Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 30 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 30 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
100 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 30 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-374-1782
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12298
EAN/GTIN:
     4002911122983
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

100 Spitzenpapiere eckig 40 cm x 30 cm weiss von PAPSTAR
Spitzenpapiere, Länge: 40 cm, Breite: 30 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
47 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,30*
Lager 2813
36
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,2675*
€ 6,6675*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,80*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 95,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,6675*
€ 7,9343
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,6375*
€ 7,8986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,4175*
€ 7,6368
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,2775*
€ 7,4702
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,2675*
€ 6,2683
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 133,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.