| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-1704 Herst.-Nr.: 10028 EAN/GTIN: 4002911100288 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 50 Snackboxen "To Go" eckig 750 ml 10,1 cm x 10 cm x 9,1 cm von Starpak Snackboxen "To Go", Material: Pappe, Füllihnhalt: 750 ml, Abmessungen: 10,1 x 10 x 9,1 cm, Bekannt aus dem Asia- Imbiss- Bereich, durch den attraktiven Neutraldruck auch einsetzbar als Döner- Box oder für, "Nudeln To Go". Bequemes Handling durch integrierte DeckelfunktionProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 66 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 1.03 kg | Form: | eckig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |