Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1660 Herst.-Nr.: 81430 EAN/GTIN: 4002911814307 |
| |
|
| | |
| 6 Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "10" von PAPSTAR Luftballons farbig sortiert "10", Durchmesser: 25 cm, Umfang: 80 cm, Geeignet für die Befüllung mit Helium, Ballon ist beidseitig mit der Ziffer bedruckt: auf einer Seite um 180 Grad gedreht, so dass die Zahl auch dann lesbar ist, wenn der Ballon aufgehangen wirdAchtung!, Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons erstickenDie Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhaltenBallons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernenVon den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kannZum Aufblasen eine Pumpe verwenden!, Produktzertifizierungen: TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 21 cm | Breite: | 15 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,33* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,21* | € 3,01* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,28* | € 3,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 20,88* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,28167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|