Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-1515 Herst.-Nr.: 18672 EAN/GTIN: 4002911186725 |
| |
|
|  |  |
 | 8 Luftballons Ø 22 cm "Multicolour" von PAPSTAR Luftballons "Multicolour", Durchmesser: 22 cm, Umfang: 70 cm, Achtung!, Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons erstickenDie Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhaltenBallons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernenVon den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kannZum Aufblasen eine Pumpe verwenden!,
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 18.50 cm | Breite: | 15.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 15 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,38* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 15 |  | pro Paket | € 4,99* | ab € 1,47* | € 1,47* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,02* | € 1,83* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,20* | ab € 1,33* | € 2,35* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 15 |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 0,90* | € 2,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,1125* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|