Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Luftballons farbig sortiert "Figures" von PAPSTAR Luftballons farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
8 Luftballons farbig sortiert "Figures" von PAPSTAR Luftballons farbig sortiert
8 Luftballons farbig sortiert "Figures" von PAPSTAR Luftballons farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2813-374-1514
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18671
EAN/GTIN:
     4002911186718
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons

8 Luftballons farbig sortiert "Figures" von PAPSTAR
Luftballons farbig sortiert "Figuren", Packungsinhalt: 3 x Vogel, 2 x Pinguin, 3 x Puppe, Achtung!, Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons erstickenDie Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhaltenBallons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernenVon den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kannZum Aufblasen eine Pumpe verwenden!, Produktzertifizierungen: TÜV-zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,70*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 19,95*
€ 19,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.