Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1477 Herst.-Nr.: 16679 EAN/GTIN: 4002911166796 |
| |
|
| | |
| 144 Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Eisschirmchen", Länge: 10 cm, farbig sortiert, ideal als Cocktail- oder Eisdekoration, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 20 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, Cocktail-Schirm, Cocktail-Schirmchen, Cocktailschirm, Cocktailschirmchen, Eis-Schirmchen, Eisschirmchen, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, holzspieße papstar, cocktailpicker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 4,95* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 5,00* | € 5,00* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 6,61* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 144 Stück (ab € 0,02591* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|