Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1442 Herst.-Nr.: 15795 EAN/GTIN: 4002911157954 |
|
|
| | |
| Kompositions-Öl-Licht T6 Ø 6,8 cm · 14,2 cm transparente Hülle von Starpak Kompositions-Öl-Licht T6, Durchmesser: 6,8 cm, Höhe: 14,2 cm, Brenndauer: ca. 108 - 112 Stunden, Artikel im Displaykarton mit U-Lid
Weitere Informationen: | | Länge: | 14 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.36 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,4625* | € 3,2125* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 50,40* | € 50,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|