Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm von Starpak
50 Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-1420
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14529
EAN/GTIN:
     4002911145296

50 Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm von Starpak
PP-beschichteter Pappdeckel, Abmessungen: 21,8 x 12,3 cm, passend für Lasagne-Schalen Art. Nr. 14528,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,2125*
€ 5,7025*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,50*
€ 37,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,7025*
€ 6,786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,4725*
€ 6,5123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,2525*
€ 6,2505
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,2125*
€ 5,0129
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,08425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.