Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPSTAR Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert
PAPSTAR Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2813-374-1373
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12592
EAN/GTIN:
     4002911125922
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke

PAPSTAR Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1 m farbig sortiert
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle farbig sortiert, je 5 Rollen: rot, bordeaux, dunkelblau, dunkelgrün, goldgelb - Länge: 8 m - Breite: 1 m - Stärke: 42 gr/m - Artikel im Displaykarton

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
100 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,40*
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,44*
7 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.