Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Flachbeutel, LDPE 40 cm x 28 cm transparent von PAPSTAR transparente


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
500 Flachbeutel, LDPE 40 cm x 28 cm transparent von PAPSTAR transparente
500 Flachbeutel, LDPE 40 cm x 28 cm transparent von PAPSTAR transparente
Artikel-Nr.:
     2813-374-071
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11900
EAN/GTIN:
     4002911119006
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
LLDPE-Beutel

500 Flachbeutel, LDPE 40 cm x 28 cm transparent von PAPSTAR
transparente Flachbeutel aus LDPE, Abmessungen: 40 x 28 cm, Stärke: 19 my, Flachbeutel aus LDPE-Folie sind vielseitig einsetzbar,, sei es zum Verpacken, zum Transportieren oder zum Schützen von WareArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
2.04 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 12,25*
€ 12,25*
4 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 12,25*
€ 12,25*
Lager 2813
84
4
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,32*
1
€ 5,50*
ab € 13,02*
€ 18,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 49,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11906
ab € 11,72*
Sonstiges
PAPSTAR
11929
ab € 8,22*
Sonstiges
PAPSTAR
12320
ab € 2,50*
Sonstiges
PAPSTAR
12323
ab € 5,16*
Sonstiges
PAPSTAR
12327
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.