Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Tablett aus Polypropylen in großer Ausführung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Tablett aus Polypropylen in großer Ausführung, schwarz
Roltex Tablett aus Polypropylen in großer Ausführung, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-373-514
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     THO.027028
EAN/GTIN:
     5413909004096
Roltex Tablett aus Polypropylen in großer Ausführung, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
45.50 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
2.30 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,25*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,20*
ab € 4,23*
€ 6,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.