Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 2 l, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 2 l, Höhe:
Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 2 l, Höhe:
Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 2 l, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-373-015
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMP.10072200000
EAN/GTIN:
     5413909242436
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 2 l, Höhe: 18,8 cm.
Diese praktischen Becher und Kannen dürfen in keiner Einrichtung fehlen.Durch die handliche Größe ist die Serie optimal für Kindereinrichtungen geeignet.
Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.
Temperaturbeständig: -100C bis +120C.

Einige Spülmittel/Spülglanzmittel für den Geschirrspüler können bei Geschirr aus Polycarbonat Spannungsrisse verursachen. Der pH-Wert muss unter 10 liegen, vorzugsweise bei 7 oder 8.


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
18.80 cm
Durchmesser:
21.60 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 18,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,00*
€ 19,05*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 20,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMO.18100200185
ab € 3,28*
Zubehör
Roltex
AMO.18100200165
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.