Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Deckel aus Polypropylen in blau. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Deckel aus Polypropylen in blau. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit
Roltex Deckel aus Polypropylen in blau. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit
Roltex Deckel aus Polypropylen in blau. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit
Artikel-Nr.:
     2813-373-004
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMO.18100010185
EAN/GTIN:
     5413909233830
Suchbegriffe:
Krug-Deckel
Krugdeckel
krug deckel
Roltex Deckel aus Polypropylen in blau. Geeignet für die Saftkanne Lucy mit 0,5L Kapazität

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Höhe:
1.40 cm
Durchmesser:
9.90 cm
Gewicht:
0.02 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
113
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,57*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,95*
€ 3,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMP.10072050012
ab € 6,32*
Zubehör
Roltex
AMP.10072050005
ab € 6,34*
Zubehör
Roltex
AMP.10072050021
ab € 6,31*
Zubehör
Roltex
AMP.10072050000
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.