Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Café-au-lait Obere 0,42l C U C I N A BIANC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Café-au-lait Obere 0,42l C U C I N A BIANC
Arzberg Café-au-lait Obere 0,42l C U C I N A BIANC
Artikel-Nr.:
     2813-372-1349
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42116-800001-14852
EAN/GTIN:
     4004815082219
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

Arzberg Café-au-lait Obere 0,42l C U C I N A BIANC


Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.