Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Obertasse 0,22l C U C I N A - Colori orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Obertasse 0,22l C U C I N A - Colori orang
Arzberg Obertasse 0,22l C U C I N A - Colori orang
Artikel-Nr.:
     2813-372-1262
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42100-670659-14772
EAN/GTIN:
     4011707740690
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Arzberg Obertasse 0,22l C U C I N A - Colori orang


Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,34*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,48*
€ 8,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.