Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Espresso-Untertasse 12cm FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Espresso-Untertasse 12cm FORM 1382 WEISS
Arzberg Espresso-Untertasse 12cm FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-084
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14721
EAN/GTIN:
     4011707058283
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Arzberg Espresso-Untertasse 12cm FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,77*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,91*
€ 3,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.