Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Zuckerdosen-Deckel FORM 1382 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Zuckerdosen-Deckel FORM 1382 WEISS
Arzberg Zuckerdosen-Deckel FORM 1382 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-072
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14332
EAN/GTIN:
     4011707056128
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
arzberg zuckerdose

Arzberg Zuckerdosen-Deckel FORM 1382 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,48*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,07*
€ 10,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.