Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     2813-371-9171
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310669
EAN/GTIN:
     8710755310669
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
Brabantia Compact 40 M - 4 Arme - 35 mm Rohr mit Kunststoff-Bodenhülse
Platzsparend und einfache Handhabung. Mit der Essential Wäschespinne verfügen Sie über eine funktionale Lösung für das Trocknen Ihrer Wäsche an der frischen Luft. Sie erzielen eine maximale Trockenleistung bei minimalem Platzverbrauch im Garten!

Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
184.50 cm
Gewicht:
4.35 kg
Weitere Suchbegriffe: wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.