| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8204 Herst.-Nr.: 3154227W EAN/GTIN: 4004094315473 |
| |
|
| | |
| Westmark Rührschüssel ohne Deckel, in der Farbe weiß, aus Polypropylen. Volumen: 3,5 L mit Ausgießer, mit dunkelrotem Gummiring im Boden. 5 Jahre Hersteller-Garantie.
Die klassische Rührschüssel ohne Deckel ist ideal zum Mischen und Verrühren von Koch-und Backzutaten und zum Steifschlagen von Eischnee und Sahne. Mit 2,5 Liter Füllvolumen eignet er sich hervorragend für Rührgeräte mit zwei Rührbesen-Aufsätzen. Der Gummiring auf der Unterseite sorgt für festen Stand auf glatten Oberflächen und der breite Griff ermöglicht einen sicheren Halt während des Mixens.
Weitere Informationen: | | Länge: | 29 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 29 cm | Gewicht: | 0.27 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,95* | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 5,73* | € 7,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 5,33* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,72* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|