| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8148 Herst.-Nr.: 91412291 EAN/GTIN: 4004094914195 |
|
|
| | |
| Westmark Haushaltsschaufel »Hygia«, 210 ml geeignet als Back-, Abwiege oder Abfüllschaufel für trockene, körnige oder stückige Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Gewürze etc., im Druckgussverfahren in einem Stück gefertigt - besonders stabil, jeweils mit praktischem Aufhängeloch im Griff, Wi
Weitere Informationen: | | Länge: | 21 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 4,50* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,20* | ab € 3,52* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|