Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design
Artikel-Nr.:
     2813-371-8083
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65302260
EAN/GTIN:
     4004094653063
Suchbegriffe:
Honig-Spender
Honigspender
Milchgießer
Milchkännchen

Westmark Sahnegießer/Honigspender »Berlin«
Volumen: 250 ml, klassisches Design mit geschwungenen Rillen, praktische Einhandbedienung mit gut zu bedienendem Öffnungshebel, federgelagerter Verschlussmechanismus, leicht zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,35*
€ 9,87*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 9,88*
5 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 11,57*
€ 16,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.