| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8042 Herst.-Nr.: 63062270 EAN/GTIN: 4004094630675 |
| |
|
| | |
| Westmark Set Salz- und Pfefferstreuer »Paris-Standard«, 2tlg Volumen: je 40 ml, klassisches Design, passend für jedes Gedeck, gut zu greifen, P-und S-förmige Lochung im Deckel, leicht zu befüllen und zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie
Weitere Informationen: | | Länge: | 5 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,07* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,20* | ab € 2,98* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|