Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml mit Edelstahl Kolben für festere
Artikel-Nr.:
     2813-371-7863
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31162260
EAN/GTIN:
     4004094311666

Westmark Garnier- und Krapfenspritze, 180 ml
mit Edelstahl Kolben für festere Cremes, bequeme Einhandbedienung - gleichmäßiges Garnieren per Knopfdruck, mit 5 verschiedenen Formtüllen

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,17*
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,37*
2 Tage
182
1
€ 9,90*
ab € 7,63*
€ 11,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.